※商品画像

- アイビル バックシャンプー クロス EVA AIVIL 57265735 - アイビル バックシャンプー クロス EVA AIVIL 57265735

アイビル バックシャンプー クロス EVA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57265735 品番-
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プラスティックの1種EVA使用したクロスで耐久性と耐水性に優れています。薄くて柔らかくフィットし、軽量で絶妙なサイズ。

幅(cm)70 長さ(cm)82 首廻り(cm)56 素材EVA、ポリエステル 後丈(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする