曜日別特売
SK2510-120 ペーパーミニフラップホイール TRUSCO 57265784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーミニフラップホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)
粒度120#
外径×幅W(mm)25×10
内容量1セット(5個)注文コード57265784品番SK2510-120
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。
回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。

用途
半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
粒度120#軸径(Φmm)3適合材一般金属トラスコ品番793-2961質量(g)75.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30羽根枚数約50枚材質(軸)スチール外径×幅W(mm)25×10
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする