※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーミニフラップホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 外径×幅W(mm)25×10 粒度60# 注文コード57265836 品番SK2510-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は外径×幅W・粒度・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。
回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。

粒度60# 軸径(Φmm)3 適合材一般金属 用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) トラスコ品番793-3011 質量(g)75.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30 羽根枚数約41枚 材質(軸)スチール 外径×幅W(mm)25×10
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする