※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UF4005-400 薄型フラップホイール TRUSCO 57266545 UF4005-400 薄型フラップホイール TRUSCO 57266545 UF4005-400 薄型フラップホイール TRUSCO 57266545

薄型フラップホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 57266545 品番 UF4005-400
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。
薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。

粒度400# 外径×幅W(mm)40×5 軸径(Φmm)6 用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。 トラスコ品番793-3533 質量(g)140.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 羽根枚数約110枚 材質(軸)スチール
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする