ロト W1240 張地名:バリケード

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57266609 品番Q6015-6145-D-L-8140
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥130,898
販売価格(税別)
118,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

まるで川の流れによって削られた石ころのような丸みが特徴的なベンチ。
様々なサイズを組み合わせることで空間にダイナミックなリズムをもたらします。

仕様張地名:バリケード 材質張地:PVC 寸法(mm)W/1240、D/600、SH/430 張地張地ランク:D 機能張地:難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐移行、伸縮、抗菌、抗ウイルス アズワン品番68-5823-87 色番張地:L-8140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする