平筆(5本組)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 57266868 品番 TFBH-6
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。

規格6号 トラスコ品番818-8077 材質(柄)木 全長(mm)172 質量(g)17.5 サイズ(号)6 材質(毛)馬毛 金具幅(mm)8
注意
※ラッカーシンナーには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57266868
2020-10-31
用途:
シャッター凹部への塗装

細い隙間にも入りやすく、且つネタ持ち(弱溶剤ウレタン)もいいので、作業効率が上がりました。コスパが高い割に油性での再利用も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする