アクリル平筆(5本組)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 57266886 品番 TFBN-2
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。

規格2号 用途塗装、接着剤の塗布。 トラスコ品番818-8079 材質(柄)木 全長(mm)162 質量(g)11 サイズ(号)2 材質(毛)アクリル樹脂繊維 金具幅(mm)3
注意
※ラッカーシンナーには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57266913
2017-06-19
用途:
釣竿のウレタン塗装に使用
製造業

とても使いやすいでした。
規格が10と12が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする