※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ケーブルタイ(50本入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
57267035
品番
TRCV-1168-50
参考基準価格(税別)
¥19,540
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
最大結束径(Φmm)
356
トラスコ品番
792-2426
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1168×9×2
引張強度(N)
784
用途
電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
質量(kg)
1
色
白
種類
UL難燃性(94V-2)
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格品
UL規格品
特性
難燃
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。