八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の シダホウキ
実子共柄ハンドほうき
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57267291
品番
19582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
座敷ほうきです。針金、釘などの金属部材を使わず、わらと糸だけを材料としています。金属を使えない場所で活躍してます。
材質
わら
質量(g)
約150
全長(cm)
約40
清掃幅(cm)
約28
繰り返し・詰め替え
対応