曜日別特売
TKBP-2535 気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO 57267507

 

TKBP-2535 気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO 57267507
TKBP-2535 気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO 57267507
TKBP-2535 気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO 57267507

気泡緩衝材(袋タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)250
内容量1セット(50枚)注文コード57267507品番TKBP-2535
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。

用途小物や部品などの包装梱包に。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)250高さ(mm)350空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造2層トラスコ品番795-0756長さ(mm)350厚さ(mm)4質量(g)620寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)350×250×4
注意
※粘着テープは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57267507
2020-12-15
用途: 自社商品梱包時に使用
長谷観光株式会社飲食業

冷凍品の保冷と損傷を防ぐために使用。
サイズも様々あり、用途や梱包物に応じて選択し使用しております。
エアクッション部分も厚みが選べるため助かります。

対象商品 : 57267482
2020-03-11
用途: 電気系統の部品送付
株式会社流機エンジニアリング

気泡も小さく精密部品を送付するときに便利な袋です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする