はき太郎 短柄

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57267528 品番20527
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

たっぷりの穂量で粗いゴミから細かいゴミまでしっかり掃けます。太めのハンドルなので力強く掃けます。

材質毛/シダ、柄/木、台/PP 質量(g)約290 全長(cm)約74 清掃幅(cm)約25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする