※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLCB-3040 緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ) TRUSCO 57267552 TLCB-3040 緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ) TRUSCO 57267552 TLCB-3040 緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ) TRUSCO 57267552

緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 57267552 品番 TLCB-3040
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。
アルミ加工で保冷性に優れます。

材質ポリエチレン(PE)、内側フィルム/HDPEフィルム、外側フィルム/アルミ蒸着PETフィルム 幅(mm)300 長さ(m)0.4 厚さ(mm)1 用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。 トラスコ品番795-0896 質量(g)630
注意
※粘着テープは付いていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57264086
2023-03-30
用途:
大きな冷凍サンプルを持ちこむ際に使用
株式会社大石 様

大きくて助かります。きっと大きな商談がまとまる予感がします。
夏場は大活躍しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする