八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の シダホウキ
ミニこまどりほうき
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57267607
品番
20560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
黒シダ(アレンファイバー)のほうきは細い繊維ですが、程良いコシの強さがあり、玄関、テラス、コンクリートの床、木床などで砂などの細かいゴミの掃きそうじに適しています。
材質
毛/アレン、柄/ABSパイプ
質量(g)
約140
全長(cm)
約55
清掃幅(cm)
約21
繰り返し・詰め替え
対応