八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の シダホウキ
ミニこまどり&チリトリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57267616
品番
20561
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ほうきとちりとりがセットになって収納コンパクト
モノタロウではこんなお得な商品も!
ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥
669
¥
736
税込
材質
毛/アレン、柄/ABSパイプ、チリトリ/PP
質量(g)
約200
全長(cm)
約55
清掃幅(cm)
約21
繰り返し・詰め替え
対応