画像準備中

ルミルーペ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57267765 品番LUM
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質
本体材質:PC、ABS、スチール
レンズ材質:ガラス
付属品ACアダプター / 取扱説明書 寸法(mm)約160×310×260 質量(g)約910 電源DC5V1A(USB電源) 光源LED x 24灯 レンズ倍率1.75倍(Φ100mm) 入数1ケース10個入 調光範囲3段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする