PIR-D1S-1309H-HL-R2 スタッキング傘立て D1S Type ヒガノ 57269488

イメージ

PIR-D1S-1309H-HL-R2 スタッキング傘立て D1S Type ヒガノ 57269488
PIR-D1S-1309H-HL-R2 スタッキング傘立て D1S Type ヒガノ 57269488
PIR-D1S-1309H-HL-R2 スタッキング傘立て D1S Type ヒガノ 57269488
PIR-D1S-1309H-HL-R2 スタッキング傘立て D1S Type ヒガノ 57269488
PIR-D1S-1309H-HL-R2 スタッキング傘立て D1S Type ヒガノ 57269488
PIR-D1S-1309H-HL-R2 スタッキング傘立て D1S Type ヒガノ 57269488

スタッキング傘立て D1S Type

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台収納本数(本)27注文コード57269488品番PIR-D1S-1309H-HL-R2
参考基準価格(税別)¥676,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800

傘立てをボックス内に収納し、キャスター移動が可能な傘立て【鍵付き】

質量(kg)50材質(本体)ステンレスHL仕上収納本数(本)27奥行D(mm)616幅W(mm)900本体高さH(mm)10303列、シリンダーなしタイプ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする