PIR-N22-2306H-N スタンダード傘立て N22 Type ヒガノ 57270608

 

PIR-N22-2306H-N スタンダード傘立て N22 Type ヒガノ 57270608
PIR-N22-2306H-N スタンダード傘立て N22 Type ヒガノ 57270608

スタンダード傘立て N22 Type

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台収納本数(本)18コマ注文コード57270608品番PIR-N22-2306H-N
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

シンプルですっきりとしたフレーム仕様が特徴の置き型の傘立て

質量(kg)6材質(本体)ステンレスHL仕上収納本数(本)18コマ奥行D(mm)250幅W(mm)600本体高さH(mm)450なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする