スタンダードパッド ネジ付きセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パット径(Φmm)40 パッド形状一般形タイプ 材質【金属】標準 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ(体積抵抗率:200Ω・cm以下) 注文コード57272209 品番VP40RNE-M6
参考基準価格(税別)¥1,298 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品はパット径・パッド形状・材質など317種類から選べます 他の種類を見る

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

材質【金属】標準 パット径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ(体積抵抗率:200Ω・cm以下) パッド形状一般形タイプ 接続ねじサイズM6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする