※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
1000型ステンレスボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
25
8
10
15
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57273703
品番
MU-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
48
寸法D(mm)
112
材質(シート)
PTFE
寸法d(Φmm)
15
材質(ハンドル)
SUS304
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材