MU-40 1000型ステンレスボールバルブ ノーブランド 57273728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-40 1000型ステンレスボールバルブ ノーブランド 57273728
MU-40 1000型ステンレスボールバルブ ノーブランド 57273728

1000型ステンレスボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード57273728品番MU-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質(本体)SUS316寸法L(mm)83寸法H(mm)60.5寸法D(mm)157材質(シート)PTFE寸法d(Φmm)25材質(ハンドル)SUS304バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする