ジーサイエンス
ジーサイエンスの 洗剤
ジーサイエンスの オフィス・住居用洗剤
ジーサイエンスの 壁紙・家具用洗剤
サーフェイスサニタイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(5L)
注文コード
57274202
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
イギリスで研究開発された、環境や人にやさしい除菌・抗菌・消臭・防カビ剤
商品タイプ
詰め替え用
成分
ジデシルジモニウムクロリド、塩化ベンザルコニウム、ポリヘキサメチレンビグアニド、ジメチコン
希釈倍率
5〜20
液性
中性
不適合
水が染み込む家具(白木)、壁材等、貴金属や自動車のコーティング、光学機器や精密機器等の水洗いに適さないもの
効果
除菌、抗菌、消臭
繰り返し・詰め替え
対応