パレットハング:標準タイプ センター治具付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード57275228 品番PRTF11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)
本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。
接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。
全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。
木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。

セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組 質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5 最大使用荷重(t)1.5 総質量(kg)セット:27
注意
※木製パレットと4点吊ワイヤーは別売りです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
搬送
製造業

今の現場が安全重視なので使用しました。
周りの人も絶賛してました
ワイヤー別売りの点では星4かな?
一人で設置できるのでその点はとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする