メイン画像

DAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57275255 品番DAK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。
硬度が固く刃が長持ちします。
スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて、刃の長さを調整可能です。
携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。
刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。
裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。
ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。
エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。
VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。
落下防止コード取付穴つき。

用途
ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに
刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!
トラスコ品番691-2077 材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)50 厚さ(mm)26 全長(mm)171 刃長(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする