メイン画像

DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57275271 品番DAK-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。
刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。
刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。
裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。
ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。
エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。
VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。
落下防止コード取付穴つき。

用途
ケーブルの被覆剥離に
刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!
トラスコ品番691-2080 材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)50 厚さ(mm)26 全長(mm)171 刃長(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする