メイン画像

DAKB-4 電工アジャストナイフ替刃 鎌形替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57275289 品番DAKB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。
刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。
刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。
電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。
一般のカッター刃などと互換はありません。

用途電工アジャストナイフの交換用替刃 仕様電工アジャストナイフ専用替刃 トラスコ品番691-2072 適合機種DAK-4 材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)22 厚さ(mm)2 全長(mm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする