消防・危険物標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57275508 品番 054054
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。

仕様ラミネート加工 トラスコ品番705-9930 材質塩ビ 厚さ(mm)1 取付穴ナシ(加工フリー) 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)600 表示内容指定可燃物貯蔵取扱所・品名・最大数量
注意
※掲載商品についての表示内容・サイズ等は各自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
※詳しくは各自治体の消防署や消防局にお問合せ下さい。
※ビスは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする