日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消防・危険物標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57275526
品番
052054
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様
ラミネート加工
トラスコ品番
705-9911
材質
塩ビ
厚さ(mm)
1
取付
穴ナシ(加工フリー)
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
指定可燃物貯蔵取扱所・品名・最大数量
注意
※掲載商品についての表示内容・サイズ等は各自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
※詳しくは各自治体の消防署や消防局にお問合せ下さい。
※ビスは付属しません。