日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消防・危険物標識(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57275535
品番
055153
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
明治山型仕様で、強度を確保しつつ軽量化されています。
4mmの穴が4カ所にあり、簡単に取り付けできます。
仕様
明治山型
トラスコ品番
705-9925
材質
スチール
厚さ(mm)
0.4
取付
穴4ヵ所
取付方式
ビス止め(ビス別売り)
縦(mm)
300
横(mm)
600
表示内容
少量危険物貯蔵取扱所・類別・第類・品名・最大数量
取付穴径(mm)
Φ4 (4ヵ所)
注意
※掲載商品についての表示内容・サイズ等は各自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
※詳しくは各自治体の消防署や消防局にお問合せ下さい。
※ビスは付属しません。