消防・危険物標識(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57275560 品番 053153
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
明治山型仕様で、強度を確保しつつ軽量化されています。
4mmの穴が4カ所にあり、簡単に取り付けできます。

仕様明治山型 トラスコ品番705-8417 材質スチール 厚さ(mm)0.4 取付穴4ヵ所 取付方式ビス止め(ビス別売り) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容少量危険物貯蔵取扱所・類別・第類・品名・最大数量 取付穴径(mm)Φ4 (4ヵ所)
注意
※掲載商品についての表示内容・サイズ等は各自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
※詳しくは各自治体の消防署や消防局にお問合せ下さい。
※ビスは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする