日本緑十字社
日本緑十字社の ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄物マグネット標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57275605
品番
075101
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
軽量で扱いやすいマグネットシート製です。
産業廃棄物の保管場所を明示するための必須表示板です。
磁力で貼り付け可能なため、取り外しや移動が容易です。
用途
産業廃棄物の保管場所の識別に。
廃棄物管理の適正化と法令遵守に。
工場や建設現場での安全管理に。
トラスコ品番
705-9948
材質
異方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.4
取付
マグネットタイプ
縦(mm)
600
横(mm)
600
表示内容
産業廃棄物保管場所
注意
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則により、一般廃棄物(第一条の五・第一条の十二)、産業廃棄物(第七条の三・第七条の五・第八条)、特別管理産業廃棄物(第八条の十の二・第八条の十の四・第八条の十三)を保管する全ての保管場所に、表示板を掲示することが義務づけられています。(寸法:600×600mm以上)