曜日別特売
312392 マグタックテープ(異方性タイプ) 日本緑十字社 57275971

312392 マグタックテープ(異方性タイプ) 日本緑十字社 57275971
312392 マグタックテープ(異方性タイプ) 日本緑十字社 57275971

マグタックテープ(異方性タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)19
内容量1個注文コード57275971品番312392
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

異方性磁石ならではの強力な磁力を持ったマグネットテープです。
厚み1.5mmで耐久性があり、しっかりした保持力を発揮します。
ハサミやカッターでカットしやすく、自由なサイズで使えます。

用途
スチール面に掲示物やパネルを取り付けるのに。
POPや展示パネルの脱着に。
トラスコ品番705-8416材質マグネットシート幅(mm)19厚さ(mm)1.5長さ(m)30取付け方法貼付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする