日本緑十字社
日本緑十字社の ヘルメット
日本緑十字社の ヘルメット関連商品
日本緑十字社の 暑さ対策 ヘルメット用
ひんやりハット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57276138
品番
375059
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
気化熱効果でひんやり、直射日光もシャットアウトします。
身体にも優しいエコ素材です。
フラップを取り外すことでヘルメットインナーとしても使えます。
用途
熱中症予防対策に。
仕様
洗濯可(ネット使用)
トラスコ品番
107-2558
材質
生地:ポリエステル、内部:PVAスポンジ
色
ブラック
サイズ
フリー(頭囲目安約58cm)