日本緑十字社
日本緑十字社の 養生テープ
台風防災用テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
57276199
品番
375431
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
台風時の窓ガラス飛散防止用テープです。
手で切れ、作業が簡単です。
用途
防災対策に。
トラスコ品番
107-7995
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
幅(mm)
50
色
クリア(半透明)
長さ(m)
25
引張強度(N/mm)
360/50
RoHS指令(10物質対応)
対応