日本緑十字社
日本緑十字社の 床/コンクリート/道路用
日本緑十字社の 線引き
日本緑十字社の スプレー
線消しスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57276260
品番
264010
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。
上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
用途
駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。
仕様
逆さ吹き機能付き
トラスコ品番
147-9755
材質
塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系
色
黒(アスファルト色)
タイプ
速乾
内容量(mL)
400
表面乾燥時間(min)
普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約1.0〜1.4
危険物の性状
非水溶性
注意
※アスファルト専用です。