337 ラシャ切鋏 ステンレス製 モノタロウ 57276275

337 ラシャ切鋏 ステンレス製 モノタロウ 57276275
337 ラシャ切鋏 ステンレス製 モノタロウ 57276275
モノタロウ

ラシャ切鋏 ステンレス製

(20件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード57276275品番337
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サビに強いステンレス鋼を使用しています。

用途
布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断
全長(mm)230刃長(mm)90材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)質量(g)116材質(ハンドル)エラストマー
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※金属・木などの硬いものは刃が欠けますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57276275
2024-06-28
用途: 生地の切取り

握り部分がソフトで使い易いです。
今の所、切れ味も良いですが長くもってくれればありがたいです

対象商品 : 57276275
2024-03-28
用途: 緩衝材をカットする時に使用
卸売・小売業

プチプチをカットするとき、引っかかることなくスーっとストレス無く切れるので買って良かったです。価格もお手頃でリピートしたい商品です。

対象商品 : 57276275
2023-12-25
用途: 布裁断用
教育・研究機関

軽くて使いやすいです。厚手の物も薄い生地も問題なく切れます

1が参考にしています
対象商品 : 57276275
2023-11-03
用途: 布地の切断
有限会社伊予正海運運輸・通信業

全く問題なく使用できました。どれくらい切れ味がもつか楽しみです。

対象商品 : 57276275
2023-05-18
用途: ppバンドカット窒素袋カット
大富士製茶有限会社農・林・水産業

切れ味とハサミの大きさが丁度いい、いろんなものに使えて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 57276275
2022-07-25
用途: 原材料のシートの切断

思った通りの大きさで、10mm厚みのシートの切断に使用したが、一回で切断できたので工数の削減になりました

対象商品 : 57276275
2022-01-27
用途: 包装材ロールのカットに使用(発泡ポリエチレンシート、エアーキャップ、ポリエチレンフィルム)
製造業

普通のはさみだと途中で何度も引っ掛かって真っ直ぐカットできませんでしたが、これだとスイスイと良く切れます。先端が尖っているためにシートに刺さることがあるので、尖っていないタイプがあれば尚良いです。

対象商品 : 57276275
2022-02-04
用途: 梱包時

「誤って掌も切ってしまった。凄い切れ味!!
刃先で細かな切り絵にも使えそうだ。」と妻は言う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする