落書き防止スプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57276278 品番346015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,840

塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなどを強力にはじき、落書きを防止します。
両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくく、貼り紙を防止する効果もあります。
フロンガスや鉛含有物を使用していません。

用途
シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機などの金属面の落書き防止や貼り紙防止に。
塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止や貼り紙防止に。
仕様丸吹き専用 トラスコ品番147-9762 材質常温硬化型速乾シリコーン混和物(エアゾール製品) 透明 タイプスプレー 容量(L)0.4 内容量(mL)400 時間効果を発揮し始めるまでの時間:約24時間以上(冬期〜20℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5〜0.7 危険物の性状非水溶性
注意
※膜厚が薄いと効果が発揮できないことがあります。
※薄く3回程度塗り重ねて下さい。
※つやが出て塗膜表面に虹のような縞模様の発生が目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする