曜日別特売
375661 ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー 日本緑十字社 57276330

375661 ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー 日本緑十字社 57276330
375661 ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー 日本緑十字社 57276330

ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード57276330品番375661
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。
冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。

用途
熱中症予防対策に。
仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザートラスコ品番212-8916性能フォースター材質スチール、ABS樹脂高さ(mm)860奥行(mm)315間口(mm)495電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)41内容積(L)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497冷却方式直接冷却/霜取方法:手動庫内温度(℃)-20±2年間消費電力量(kWh/年)187
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする