日本緑十字社
日本緑十字社の ポリ袋・ゴミ袋
日本緑十字社の ゴミ袋関連商品
折りたたみ式クズかご
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57276339
品番
146129
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
簡単3秒で組み立てられる折りたたみ式クズかごです。
用途
作業現場用に。
移動が必要な場合に。
トラスコ品番
244-3737
材質
スチール(PEコーティング)
色
白
高さ(mm)
650
奥行(mm)
420
容量(L)
90
間口(mm)
410
収納時寸法(mm)
810×650