PR 【メーカー純正合鍵作成サービス】  MIWA 美和ロック 57276363 PR 【メーカー純正合鍵作成サービス】  MIWA 美和ロック 57276363 PR 【メーカー純正合鍵作成サービス】  MIWA 美和ロック 57276363

【メーカー純正合鍵作成サービス】 MIWA

(16件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57276363 品番PR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
サービス分類その他
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※・種類や鍵番号によっては、作成できない場合がございます(マンション向けキーシステム(オートロック・共用部)に関係する鍵、ハウスメーカー向けの鍵、終息品など)
・鍵や住居購入時に付属されているセキュリティカードの提示が必要な場合がございます。防犯性強化のため、ご提示いただけませんと、鍵の作成はできかねます。セキュリティカードのご提示が必要な場合、後日ご連絡いたします。お手元にない場合は、住居などを所有するオーナーや管理人などにお問い合わせください。
・鍵番号はメーカーごとにさまざまあり、アルファベットや数字などを組み合わされて構成されております。読み間違いにご注意ください(例:8(はち)と B(ビー)、D(デー)と0(ゼロ)など)
※一部鍵番号で手配不可の場合がございます。(E7232、CFGC1621等)
※鍵刻印番号を入力の際は、半角英数字で入力してください。英字は大文字で入力してください。(全角文字不可、スペース不可、英字は小文字不可)
【WEB注文限定】商品になります。

メーカー純正合鍵作成サービス!

メーカー純正合鍵作成サービス!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
店舗賃貸契約解約時

MIWAダイレクトでの鍵の作成より日数はかかりますがダイレクトよりスム−ズに手配が出来ます。

対象商品:
57276318
2025-03-12
用途:
賃貸マンションで交換用のカギ
SO_KO 様 (不動産業)

注文して2週間ほどで届きました 。
メインキーと複製キーの2本だったので次回使用するのに困ってました。メーカーに番号だけで3本作って頂き助かりました。次回もお願いすると思います。

2024-11-22
用途:
スペアキーが必要になったため

以前街中でのスペアーキーで作製したのは、形は似ていても全く使用不可能でした。2回目の作製でしたがキー番号、形体から選択しているので安心して使用できる。作製に日数がかかっているが満足。

対象商品:
57276327
2024-07-25
用途:
家族の合鍵
有限会社谷商店 様 (卸売・小売業)

さすがメーカー純正でかっちりした出来栄え、合鍵としてもマスターキーと同じように作用します。

対象商品:
57276302
2022-07-06
用途:
倉庫の合鍵として
製造業

思っていたよりも早く入荷したのでとても助かりました。
美和ロックの純正合鍵がモノタロウで購入できたこと、品番で簡単に注文出来て
良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
57276318
2022-03-06
用途:
部屋の返却
サービス業

スペアのカギを紛失してしまった為、本依頼をさせていただきました。結果大満足でした。しっかり番号の刻印も入っておりました。求めていたモノ!ズバリこれでした。

1人が参考にしています
対象商品:
57276388
2022-01-20
用途:
住宅メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

以前にホームセンターで作り抜けなくなった経験から純正品を依頼しました。
時間はかかりましたが問題なく使用できております。

1人が参考にしています
対象商品:
57276354
2021-09-21
用途:
普段の生活で

長年使用している鍵をうっかり落としたら真ん中からポッキリ。それが二度も続いてしまい、マスターキーを残して予備の二本が使えなくなってしまいました。近くの鍵屋さんに複製ができないか聞きにいったら「ディンプルタイプの複製はできないのでシリンダー全体の交換が必要。部品代、作業代で25,000円かかります。」と言われ早々に退散。ネット調べたら・・・すぐにいつもお世話になっているモノタロウさんがヒット。さっそく注文させていただきました。納期は二週間弱、記載されていた通りでした。メーカー直送品ですから品物には何も問題ありませんでした。追加でもう一本、お願いする予定です。この度もお世話になりました。困った時のモノタロウさん、ほんとうに頼りになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする