ワイヤー式キーストック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57276391 品番302106
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。
ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。
ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。

用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。 付属品シャックル トラスコ品番354-0296 材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA 寸法(mm)シャックル装着:77×190×50 タイプ可変式 ワイヤー径(Φmm)約5 ワイヤー長(mm)約450 本体サイズ(mm)77×132×50 内径(mm)シャックル:38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする