NXキー 【メーカー純正合鍵作成サービス】  SHOWA ミネベアショウワ 57276476 NXキー 【メーカー純正合鍵作成サービス】  SHOWA ミネベアショウワ 57276476 NXキー 【メーカー純正合鍵作成サービス】  SHOWA ミネベアショウワ 57276476

【メーカー純正合鍵作成サービス】 SHOWA

(2件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57276476 品番NXキー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サービス分類その他
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※・種類や鍵番号によっては、作成できない場合がございます(マンション向けキーシステム(オートロック・共用部)に関係する鍵、ハウスメーカー向けの鍵、終息品など)
・鍵や住居購入時に付属されているセキュリティカードの提示が必要な場合がございます。防犯性強化のため、ご提示いただけませんと、鍵の作成はできかねます。セキュリティカードのご提示が必要な場合、後日ご連絡いたします。お手元にない場合は、住居などを所有するオーナーや管理人などにお問い合わせください。
・鍵番号はメーカーごとにさまざまあり、アルファベットや数字などを組み合わされて構成されております。読み間違いにご注意ください(例:8(はち)と B(ビー)、D(デー)と0(ゼロ)など)
※鍵刻印番号を入力の際は、半角英数字で入力してください。英字は大文字で入力してください。(全角文字不可、スペース不可、英字は小文字不可)
【WEB注文限定】商品になります。

メーカー純正合鍵作成サービス!

メーカー純正合鍵作成サービス!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57276442
2023-04-29
用途:
自分が経営する賃貸マンションのローテーション用に購入しました。
不動産業

退去後に返却されたキーが曲がっていたりして、商品価値が無い場合はシリンダー共ローテーション用に使えなくなります。今回の様に適正価格で同じものができるのであれば、これからも利用して行きたいと思っています。

対象商品:
57276442
2022-09-15
用途:
スペアキーとして購入
株式会社ナレッジキューブ 様 (教育・研究機関)

メーカー純正なので安心です。近所のショップよりも安くできて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする