水性蓄光塗料 アルファペガ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57276479 品番 446102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。
水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。
JIS規格基準を上回る発行力です。
光を3〜5分照射するだけで暗闇で15〜20分発光します。
水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。

用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。 トラスコ品番629-7691 材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水 蓄光イエロー 容量(g)20 塗布面積(m2)0.02(2回塗り) 標準重ね塗り回数(回)2 サイズ(mm)57×30 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏1〜2時間、冬5〜6時間
注意
※皮膚に付着した場合は、多量のせっけん水で洗い流してください。
※直射日光や、-5℃以下の場所を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする