日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示板/コルクボード
掲示板(壁掛け用抗菌タイプ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57276576
品番
327254
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
抗菌タイプの掲示板です。
ピン・マグネットが使用できます。
用途
病院、介護施設、学校、保育施設等の掲示板に。
付属品
吊り下げ金具
仕様
屋内用
トラスコ品番
662-3074
材質
表面材:特殊織物シート、枠:アルミ押し出し材・樹脂
厚さ(mm)
14
色
グレー
規格
4つのSEKマーク認証取得済み。(制菌加工(特定用途)・制菌加工(一般用途)・抗ウイルス加工・抗カビ加工)
外形寸法縦(mm)
900
外形寸法横(mm)
1800
注意
※取付用ビスは付属しておりません。防炎製品ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません