ニオイクリア 靴下(90°クルー5本指)2足組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード57276838 品番375925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

汗臭・足臭の元となる3大要因(アンモニア/酢酸/イソ吉草酸)を徹底分解消臭します。
かかと90度で快適フィットします。
5本指ソックスです。
消臭効果は、半永久的に持続します。
日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。

用途仕事、スポーツ、普段履きに。 トラスコ品番664-2697 材質日本製ニオイクリア消臭糸使用(綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン) ブラック サイズL(25〜27) タイプ5本指

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57276838 375925 57302668 375925 ニオイクリア 靴下 90°クルー5本指 Lサイズ 1組 2本入り 日本緑十字社 ニオイクリア 靴下 90°クルー5本指 Lサイズ 1組 2本入り 日本緑十字社 1組(2足) 1,788 税込1,967 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする