カーポート用丸たて樋

(35件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57276862 品番 39190210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。

材質ASA樹脂 適合サイズ42型 用途たてとい、よびといに使用 寸法(mm)Φ42×1800 ブラック サイズ42型
注意
※一部使用できない機種もございますので、形状・寸法をご確認ください。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:676

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
樋の経路変更作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ノコギリで簡単に切断できます。
耐候性に優れた樹脂なので、長く使えそうです。

対象商品:
57276862
2024-04-08
用途:
カーポートの雨樋用に使用した
農・林・水産業

白も購入したがどちらも、周囲の雰囲気にピッタリとあって良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
57276862
2023-10-12
用途:
2階建ての屋根の雨樋に
アトリエ エムズ コンセプト 様

手の届くところでは思わず握ってしまう太さなので、手摺にされて壊されてしまう。ガードもあるといい。最下部に使う45度エルボもあるとよい。

対象商品:
57276862
2023-01-23
用途:
カーポートの樋補修
金子左官 様

エルボ等周辺部材とともに買いましたが、問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
57276853
2022-11-08
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

1人が参考にしています
対象商品:
57276862
2022-10-23
用途:
樋を延長
Green House 様

品物の品質も問題なく、この様な値段でいいのかなと思うほど、ベスト・チョイスでした。

1人が参考にしています
対象商品:
57276887
2022-01-27
用途:
雨水配管施工
自動車・二輪車・自転車関連業

配送もしてくれる上、コスト的に安価で助かっています。

対象商品:
57276887
2021-09-13
用途:
駐輪場の雨水排水用

長さが合わなかったので、多少の加工が必要だったが、容易に加工できた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする