水冷服 ICMベストプロXセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 サイズM〜4L対応 注文コード57276969 品番375988
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。
保冷用専用ボトル付きです。

用途作業現場での熱さ対策に。 仕様洗濯可(手洗い) トラスコ品番664-2695 セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書 材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ 寸法(mm)バッテリー:64×24×97 サイズM〜4L対応 電圧(V)3.6 出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5〜3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3〜3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3〜3.8時間稼働 機能チャージボトル1本で2.3〜3時間冷感 充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用) バッテリー容量(mAh)3350 消費電力量(Wh)12.06 出力切替3段階切替 入力電圧DC5V/2A(USB Type-C) 充放電回数(回)約300
注意
※稼働時間は社内基準において測定した値です。
※あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。
※アダプタは付属していません。
※付属のチャージボトルは凍らせると膨張して変形しやすくなるので、水を入れ過ぎないようにして下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする