日本緑十字社
日本緑十字社の 換気/設備用品
日本緑十字社の 送排風機
ブラストファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57277075
品番
375984
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大きな室内空間の空気循環に最適です。
上下方向の風向き角度が調整可能です。
用途
暑さ対策・環境改善に。
大きな工場や室内スポーツなどの空気循環などに。
トラスコ品番
664-2692
幅(mm)
925
高さ(mm)
955
奥行(mm)
380
電圧(V)
単相100
モータータイプ
全閉型
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
257/342
風量
切替:2段階
電源プラグ
アースクリップ付き
材質(羽根)
アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
約170/180
羽根寸法(cm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません