ノンフロン冷凍庫 チェストフリーザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57277118 品番375993
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。
冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。

用途暑さ対策・環境改善に。 仕様庫内温度調節ダイヤル付き、通電表示ランプ付き、バスケット、ヘラ付き、うしろすっきりタイプ、霜取り時排水口付き、庫内温度表示ディスプレイ付き、カギ付き トラスコ品番664-2827 性能フォースター 材質スチール、ABS樹脂 定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:567×420×663、2段式庫内:186×420×453 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×585×856 冷却方式直接冷却/霜取方法:手動 庫内温度(℃)-20±2 年間消費電力量(kWh/年)288 定格内容積(L)193
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする