冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57277136 品番375909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

フルハーネス対応です。
風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。
空気の層で独自の3層構造を形成しています。
冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。
蜂の針からしっかりガードします。
風量の調整も可能です。
防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。
大きな3個の保冷剤が装着可能です。
首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。

用途熱中症予防対策に。 仕様甲部分4層構造 トラスコ品番664-2701 セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3 材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ ホワイト サイズフリー 連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
注意
※フルハーネスは付属しておりません。
※ショックアブソーバーの外周が17cm以内の製品をご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする