日本緑十字社
日本緑十字社の 冷房用品
日本緑十字社の 小型扇風機
日本緑十字社の 携帯用扇風機
爽快ジェットファン4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57277161
品番
414009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。
バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
用途
熱中症予防対策に。
付属品
USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ
トラスコ品番
697-6202
材質
ポリカーボネート、ABS樹脂
色
ブラック
風速(m/s)
(強)12.9、(中)9.3、(弱)6.8
風量
3段階(切替機能付き)
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
9500
サイズ(mm)
87×103×85
使用時間(時間)
(強)5、(中)8.5、(弱)16